SCAME PARRE SPA - SCA805.RL32.N DADO FILETTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Farbe - sonstige
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Packung
1 ST
EAN
8001636254487
Artikelnummer
SCA805.RL32.N
Herstellernummer
805.RL32.N
Hersteller
SCA
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Glasfaserverstärkt:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
M32X1,5 IP66/IP68 II 2GD - IM 2