Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.RL12.S DADO FILETTATO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.RL12.S DADO FILETTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Glasfaserverstärkt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636254586

Artikelnummer

SCA805.RL12.S

Herstellernummer

805.RL12.S

Hersteller

SCA

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

ja

Controdado per pressacavo tipo/modello Scame Parre 805.RL12.S - DADI IN ACC.S6 12-M12x1 5