Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5912 GUARNIZIONE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5912 GUARNIZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 12 mm

  • Werkstoff - Gummi

Packung

  • 50 ST

EAN

8001636257853

Artikelnummer

SCA805.EX5912

Herstellernummer

805.EX5912

Hersteller

SCA

Innendurchmesser:

12 mm

Werkstoff:

Gummi

GUARNIZIONI SIB NEOPRENE M12. Grado di protezione: IP66/IP68. Serie commerciale: Serie UNION-EX. Colore: NERO. Uscita cavo: M12X1,5. Gruppo e categorie EX: II 2GD. Temperatura ambiente Ta min: 20. Temperatura ambiente Ta max: 80. Modo protezione gas: Ex eb IIC. Modo protezione polveri: Ex tb IIIC.