Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5816.K TAPPO FILETTATO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5816.K TAPPO FILETTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Farbe - schwarz

  • Explosionsgeprüfte Ausführung - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8001636259857

Artikelnummer

SCA805.EX5816.K

Herstellernummer

805.EX5816.K

Hersteller

SCA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Farbe:

schwarz

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

TAPPO SIB NERO M16x1.5 . Colore: NERO. Uscita cavo: M16X1,5. Gruppo e categorie EX: II 2GD. Temperatura ambiente Ta min: 35. Temperatura ambiente Ta max: 95. Modo protezione gas: Ex eb IIC. Modo protezione polveri: Ex tb IIIC.