SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5763 DADO FILETTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Glasfaserverstärkt - nein
Packung
5 ST
EAN
8001636257952
Artikelnummer
SCA805.EX5763
Herstellernummer
805.EX5763
Hersteller
SCA
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
M63X1,5 IP66/IP68 GRIGIO II 2GD