SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5750 DADO FILETTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 50
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Glasfaserverstärkt - nein
Packung
10 ST
EAN
8001636257976
Artikelnummer
SCA805.EX5750
Herstellernummer
805.EX5750
Hersteller
SCA
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
M50X1,5 IP66/IP68 GRIGIO II 2GD