SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5516.BR PRESSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - blau
Packung
50 ST
EAN
8001636258485
Artikelnummer
SCA805.EX5516.BR
Herstellernummer
805.EX5516.BR
Hersteller
SCA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
blau
Mit Gegenmutter:
ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
PRESSAC.EX SIB BLU M16x1.5/9 Lungo+kit. Grado di protezione: IP66/IP68. Serie commerciale: Serie UNION-EX. Colore: BLU. Uscita cavo: M16X1,5. Gruppo e categorie EX: II 2GD. Temperatura ambiente Ta min: 35. Temperatura ambiente Ta max: 95. Modo protezionegas: Ex eb IIC. Modo protezione polveri: Ex tb IIIC .