Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5450.BR PRESSAC.EX SIB BLU M50X1.5 CORTO+KIT - 805.EX5450.BR

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5450.BR PRESSAC.EX SIB BLU M50X1.5 CORTO+KIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - blau

Packung

  • 5 ST

EAN

8001636258607

Artikelnummer

SCA805.EX5450.BR

Herstellernummer

805.EX5450.BR

Hersteller

SCA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

blau

Mit Gegenmutter:

ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

M50X1,5 IP66/IP68 BLU II 2GD