Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5426.K PRESSACAVO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5426.K PRESSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 25 ST

EAN

8001636258713

Artikelnummer

SCA805.EX5426.K

Herstellernummer

805.EX5426.K

Hersteller

SCA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

schwarz

Mit Gegenmutter:

ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

M25X1,5 IP66/IP68 NERO II 2GD