SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5421.BR PRESSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - blau
Packung
50 ST
EAN
8001636258805
Artikelnummer
SCA805.EX5421.BR
Herstellernummer
805.EX5421.BR
Hersteller
SCA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
blau
Mit Gegenmutter:
ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Pressacavo tipo/modello Scame Parre 805.EX5421.BR - PRESSAC.EX SIB BLU M20x1.5 16 Corto Kit


