Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5112 INGRANDITORE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5112 INGRANDITORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 12

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 16

Packung

  • 50 ST

EAN

8001636259116

Artikelnummer

SCA805.EX5112

Herstellernummer

805.EX5112

Hersteller

SCA

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

12

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

16

Vernickelt:

nein

Explosionsgeschützt:

ja

M12X1,5 IP66/IP68 GRIGIO II 2GD