Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5050 RIDUZIONE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5050 RIDUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 50

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 40

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636257686

Artikelnummer

SCA805.EX5050

Herstellernummer

805.EX5050

Hersteller

SCA

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

50

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

40

Vernickelt:

nein

Explosionsgeschützt:

ja

M50X1,5 IP66/IP68 GRIGIO II 2GD