SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5032 RIDUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 32
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25
Werkstoff - Kunststoff
Packung
25 ST
EAN
8001636257648
Artikelnummer
SCA805.EX5032
Herstellernummer
805.EX5032
Hersteller
SCA
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
32
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Werkstoff:
Kunststoff
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
ja