SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5032.K RIDUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 32
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25
Packung
25 ST
EAN
8001636257655
Artikelnummer
SCA805.EX5032.K
Herstellernummer
805.EX5032.K
Hersteller
SCA
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
32
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
ja