Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5020.K RIDUTTORE EX NERO M20X1.5-M16X1.5 - 805.EX5020.K

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5020.K RIDUTTORE EX NERO M20X1.5-M16X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 16

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 50 ST

EAN

8001636257617

Artikelnummer

SCA805.EX5020.K

Herstellernummer

805.EX5020.K

Hersteller

SCA

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

20

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

16

Werkstoff:

Kunststoff

Vernickelt:

nein

Explosionsgeschützt:

ja

M20X1,5 IP66/IP68 NERO II 2GD