SCAME PARRE SPA - SCA805.5863 TAPPO FILETTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Farbe - grau
Explosionsgeprüfte Ausführung - nein
Packung
25 ST
EAN
8001636142111
Artikelnummer
SCA805.5863
Herstellernummer
805.5863
Hersteller
SCA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
M63X1,5 LIGHT GRIGIO