Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.5840 TAPPO FILETTATO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.5840 TAPPO FILETTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

  • Farbe - grau

  • Explosionsgeprüfte Ausführung - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8001636142098

Artikelnummer

SCA805.5840

Herstellernummer

805.5840

Hersteller

SCA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Farbe:

grau

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

M40X1,5 LIGHT GRIGIO