Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.5612 DADO FILETTATO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.5612 DADO FILETTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Glasfaserverstärkt - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8001636124667

Artikelnummer

SCA805.5612

Herstellernummer

805.5612

Hersteller

SCA

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

M12X1,5 LIGHT GRIGIO