SCAME PARRE SPA - SCA805.5463.2 PRESSACAVO+MEMBRANA S/DADO M63X1,5 LIGHT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
8001636143873
Artikelnummer
SCA805.5463.2
Herstellernummer
805.5463.2
Hersteller
SCA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
nein
M63X1,5 LIGHT IP66 GRIGIO