Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.5450.2 PRESSACAVO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.5450.2 PRESSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636143866

Artikelnummer

SCA805.5450.2

Herstellernummer

805.5450.2

Hersteller

SCA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

M50X1,5 LIGHT IP66 GRIGIO