Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.5450.0 PRESSACAVO SENZA DADO M50X1,5 LIGHT - 805.5450.0

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.5450.0 PRESSACAVO SENZA DADO  M50X1,5  LIGHT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636143705

Artikelnummer

SCA805.5450.0

Herstellernummer

805.5450.0

Hersteller

SCA

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

M50X1,5 LIGHT IP66 GRIGIO