SCAME PARRE SPA - SCA805.5440.1 PRESSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 40
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
8001636143774
Artikelnummer
SCA805.5440.1
Herstellernummer
805.5440.1
Hersteller
SCA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
ja
M40X1,5 LIGHT IP66 GRIGIO