Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.5425 PRESSACAVO PASSO METRICO M25X1,5 LIGHT

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.5425 PRESSACAVO PASSO METRICO M25X1,5  LIGHT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 14 mm

  • Schlüsselweite - 33 mm

Packung

  • 25 ST

Produktserien

EAN

8001636124773

Artikelnummer

SCA805.5425

Herstellernummer

805.5425

Hersteller

SCA

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

14 mm

Schlüsselweite:

33 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

13...18 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

ja

Ausführung:

gerade

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

M25X1,5 LIGHT IP66 GRIGIO