SCAME PARRE SPA - SCA805.5420.2 PRESSACAVO+MEMBRANA S/DADO M20X1,5 LIGHT - 805.5420.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - grau
Packung
25 ST
EAN
8001636143828
Artikelnummer
SCA805.5420.2
Herstellernummer
805.5420.2
Hersteller
SCA
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
nein
M20X1,5 LIGHT IP66 GRIGIO


