Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.5420.0 PRESSACAVO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.5420.0 PRESSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - grau

Packung

  • 25 ST

EAN

8001636143668

Artikelnummer

SCA805.5420.0

Herstellernummer

805.5420.0

Hersteller

SCA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

M20X1,5 LIGHT IP66 GRIGIO