Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.5416.0 PRESSACAVO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.5416.0 PRESSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 ST

EAN

8001636143651

Artikelnummer

SCA805.5416.0

Herstellernummer

805.5416.0

Hersteller

SCA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

M16X1,5 LIGHT IP66 GRIGIO