SCAME PARRE SPA - SCA805.5412.1 PRESSACAVO + MEMBRANA M 12X1,5 LIGHT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - grau
Packung
50 ST
EAN
8001636143729
Artikelnummer
SCA805.5412.1
Herstellernummer
805.5412.1
Hersteller
SCA
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
ja
M12X1,5 LIGHT IP66 GRIGIO


