Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.5132 PRESSACAVO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.5132 PRESSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbe - grau

Packung

  • 25 ST

EAN

8001636444697

Artikelnummer

SCA805.5132

Herstellernummer

805.5132

Hersteller

SCA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

ja

M32X1,5 HEAVY DUTY IP68/IP69 GRIGIO