Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.5125 PRESSACAVO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.5125 PRESSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbe - grau

Packung

  • 25 ST

EAN

8001636444680

Artikelnummer

SCA805.5125

Herstellernummer

805.5125

Hersteller

SCA

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

ja

M25X1,5 HEAVY DUTY IP68/IP69 GRIGIO