SCAME PARRE SPA - SCA805.5120 PRESSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Schutzart (IP) - IP68
Farbe - grau
Packung
25 ST
EAN
8001636444673
Artikelnummer
SCA805.5120
Herstellernummer
805.5120
Hersteller
SCA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
ja
M20X1,5 HEAVY DUTY IP68/IP69 GRIGIO


