Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.3387 TAPPO FILETTATO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.3387 TAPPO FILETTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 36

  • Farbe - grau

  • Explosionsgeprüfte Ausführung - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8001636016740

Artikelnummer

SCA805.3387

Herstellernummer

805.3387

Hersteller

SCA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

36

Farbe:

grau

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

PG36 LIGHT GRIGIO