SCAME PARRE SPA - SCA805.3385 TAPPO FILETTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Farbe - grau
Explosionsgeprüfte Ausführung - nein
Packung
100 ST
EAN
8001636016726
Artikelnummer
SCA805.3385
Herstellernummer
805.3385
Hersteller
SCA
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
PG21 LIGHT GRIGIO