SCAME PARRE SPA - SCA805.3365 DADO FILETTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Glasfaserverstärkt - nein
Packung
100 ST
EAN
8001636016627
Artikelnummer
SCA805.3365
Herstellernummer
805.3365
Hersteller
SCA
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
PG21 LIGHT GRIGIO