Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.3361 DADO FILETTATO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.3361 DADO FILETTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 9

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Glasfaserverstärkt - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8001636016580

Artikelnummer

SCA805.3361

Herstellernummer

805.3361

Hersteller

SCA

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

9

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

PG9 LIGHT GRIGIO