SCAME PARRE SPA - SCA805.3360 DADO FILETTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 7
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Glasfaserverstärkt - nein
Packung
100 ST
EAN
8001636016573
Artikelnummer
SCA805.3360
Herstellernummer
805.3360
Hersteller
SCA
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
PG7 LIGHT GRIGIO