SCAME PARRE SPA - SCA805.3349 PRESSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 34...44 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 48
Schutzart (IP) - IP66
Packung
10 ST
Produktserien
Serie UNION
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636016566
Artikelnummer
SCA805.3349
Herstellernummer
805.3349
Hersteller
SCA
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
34...44 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Schutzart (IP):
IP66
Gewindelänge:
20 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
68 mm
Gewindesteigung:
1.588 mm
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-5...60 °C