Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.3349.2 PRESSACAVO+MEMBRANA S/DADO PG 48 LIGHT - 805.3349.2

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.3349.2 PRESSACAVO+MEMBRANA S/DADO PG 48   LIGHT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 48

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636163321

Artikelnummer

SCA805.3349.2

Herstellernummer

805.3349.2

Hersteller

SCA

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

48

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

PG48 LIGHT IP66 GRIGIO