SCAME PARRE SPA - SCA805.3348 PRESSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 30...38 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 42
Schutzart (IP) - IP66
Packung
10 ST
Produktserien
Serie UNION
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636016559
Artikelnummer
SCA805.3348
Herstellernummer
805.3348
Hersteller
SCA
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
30...38 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Schutzart (IP):
IP66
Gewindelänge:
19 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
60 mm
Gewindesteigung:
1.588 mm
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-5...60 °C