Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.3348.2 PRESSACAVO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.3348.2 PRESSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 42

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636163314

Artikelnummer

SCA805.3348.2

Herstellernummer

805.3348.2

Hersteller

SCA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

42

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

PG42 LIGHT IP66 GRIGIO