Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.3347 PRESSACAVO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.3347 PRESSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 22...32 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 36

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636016542

Artikelnummer

SCA805.3347

Herstellernummer

805.3347

Hersteller

SCA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

22...32 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

36

Schutzart (IP):

IP66

Gewindelänge:

17.5 mm

Farbe:

grau

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

53 mm

Gewindesteigung:

1.588 mm

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Pressacavo antistrappo in tecnopolimero con dispostivo antisvitamento, con dado.