Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.3346.2 PRESSACAVO+MEMBRANA S/DADO PG 29 LIGHT

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.3346.2 PRESSACAVO+MEMBRANA S/DADO PG 29   LIGHT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - grau

Packung

  • 25 ST

EAN

8001636163291

Artikelnummer

SCA805.3346.2

Herstellernummer

805.3346.2

Hersteller

SCA

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

PG29 LIGHT IP66 GRIGIO