SCAME PARRE SPA - SCA805.3344.1 PRESSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - grau
Packung
25 ST
EAN
8001636163185
Artikelnummer
SCA805.3344.1
Herstellernummer
805.3344.1
Hersteller
SCA
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
ja
PG16 LIGHT IP66 GRIGIO