SCAME PARRE SPA - SCA805.3343-SF PRESSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 14
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - grau
Packung
500 ST
EAN
8001636150147
Artikelnummer
SCA805.3343-SF
Herstellernummer
805.3343-SF
Hersteller
SCA
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
14
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
ja
PG13,5 LIGHT IP66 GRIGIO