Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.3342 PRESSACAVO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.3342 PRESSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 5...10 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 11

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636016498

Artikelnummer

SCA805.3342

Herstellernummer

805.3342

Hersteller

SCA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

5...10 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

11

Schutzart (IP):

IP66

Gewindelänge:

10 mm

Farbe:

grau

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

22 mm

Gewindesteigung:

1.411 mm

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Pressacavo antistrappo in tecnopolimero con dispostivo antisvitamento, con dado.