Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.3342.1 PRESSACAVO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.3342.1 PRESSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 11

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - grau

Packung

  • 25 ST

EAN

8001636163161

Artikelnummer

SCA805.3342.1

Herstellernummer

805.3342.1

Hersteller

SCA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

11

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

ja

PG11 LIGHT IP66 GRIGIO