Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.3341.0 PRESSACAVO SENZA DADO PG 9 LIGHT - 805.3341.0

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.3341.0 PRESSACAVO SENZA DADO PG 9     LIGHT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 9

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 ST

EAN

8001636143552

Artikelnummer

SCA805.3341.0

Herstellernummer

805.3341.0

Hersteller

SCA

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

9

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

PG9 LIGHT IP66 GRIGIO