SCAME PARRE SPA - SCA805.3340 PRESSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 3...6 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 7
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
Serie UNION
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636016474
Artikelnummer
SCA805.3340
Herstellernummer
805.3340
Hersteller
SCA
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3...6 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Schutzart (IP):
IP66
Gewindelänge:
9.5 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
15 mm
Gewindesteigung:
1.27 mm
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-5...60 °C