SCAME PARRE SPA - SCA805.3340.2 PRESSACAVO+MEMBRANA S/DADO PG 7 LIGHT - 805.3340.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 7
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - grau
Packung
50 ST
EAN
8001636163246
Artikelnummer
SCA805.3340.2
Herstellernummer
805.3340.2
Hersteller
SCA
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
nein
PG7 LIGHT IP66 GRIGIO


