SCAME PARRE SPA - SCA805.3304 PASSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP55
Ausführung - abschneidbar
Dichtbereich - 23...23 mm
Farbe - grau
Nenngröße PG - 16
Packung
1 ST
Produktserien
Serie UNION
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636059174
Artikelnummer
SCA805.3304
Herstellernummer
805.3304
Hersteller
SCA
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
abschneidbar
Dichtbereich:
23...23 mm
Farbe:
grau
Nenngröße PG:
16