Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.3149 PRESSACAVO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.3149 PRESSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 48

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636444642

Artikelnummer

SCA805.3149

Herstellernummer

805.3149

Hersteller

SCA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

48

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

ja

PG48 HEAVY DUTY IP68/IP69 GRIGIO